Milwaukee 2485-20 batteridrevet dysliper er ideell for presisjonssliping, polering og forming i ulike bruksområder. Den trådløse designen tilbyr bærbarhet og bekvemmelighet, noe som gjør den egnet for bil-, metall- og konstruksjonsoppgaver. Den har en ergonomisk design for å gi brukerne fleksibilitet og kontroll, noe som øker effektiviteten i detaljarbeid og etterbehandlingsoppgaver.
Egenskaper:
- Denne kvernen er tjoringsdyktig for ekstra sikkerhet i visse arbeidsmiljøer og har et fatgrep for komfortabel håndtering.
- Den er utstyrt med en padlebryter for brukervennlig betjening og har en børsteløs motor for økt effektivitet og lang levetid.
- Denne kvernen gir 20 % mer kraft enn pneumatiske alternativer, og gir større mobilitet og tilgang under ulike arbeidsforhold.
- Den har en låsebryter og en låsebryter for økt sikkerhet under drift.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvor fort kan denne Milwaukee 2485-20 batteridrevne kvernen fungere?
A. Kvernen har en maksimal hastighet på 24500 RPM, noe som gir effektiv slipeytelse for ulike bruksområder.
Spørsmål. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne batteridrevne kvernen?
A. Viktige faktorer inkluderer strømkrav, applikasjonsegnethet, hastighet og ytelse, batterikompatibilitet, ergonomi og design, sikkerhetsfunksjoner, tjoreevne, allsidighet, mobilitet, tilbehør og skiftenøkler.
Spørsmål. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne batteridrevne kvernen?
A.
- Etter bruk, koble verktøyet fra strømkilden og la det avkjøles.
- Tørk av utsiden med en ren, tørr klut for å fjerne støv og rusk.
- Bruk en børste eller trykkluft for å rengjøre lufteventilene og motorhuset, og forhindre overoppheting.
- Inspiser hylsen og tilbehøret for opphopning eller rester og rengjør dem med et passende løsemiddel.
- Kontroller og stram til eventuelle løse skruer, bolter eller komponenter regelmessig for å opprettholde verktøyets strukturelle integritet.
- Påfør noen dråper smøreolje på hylsen og bevegelige deler for å forhindre rust og sikre jevn drift.
- Oppbevar den batteridrevne formkvernen i et tørt og kjølig miljø for å forhindre skade og korrosjon.
- Kontroller børstene regelmessig og skift dem ut hvis de er slitt for å opprettholde optimal motorytelse.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Milwaukee 2485-20 batteridrevne kvernen?
A.
- Bruk passende PPE, inkludert vernebriller, hørselsvern og hansker.
- Les grundig og forstå brukerhåndboken levert av produsenten.
- Sørg for at arbeidsstykket er godt fastklemt for å forhindre bevegelse under drift.
- Inspiser verktøyet for skade, slitasje eller løse deler før bruk.
- Bruk kun anbefalt tilbehør og sørg for at det er godt festet.
- Hold hender og kroppsdeler unna slipeområdet, unngå løse klær eller smykker.
- Oppretthold et rent, godt opplyst arbeidsområde, fritt for hindringer.
- Følg prosedyrene for låse- og låsebryter for å forhindre utilsiktet aktivering.
- Plasser deg stabilt og unngå overrekking under drift.
- Arbeid i godt ventilerte områder eller bruk åndedrettsvern for å minimere eksponering for støv eller røyk.