Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2458-20 Cordless Palm Nailer 12v | AE7WGX 6AWD1

MILWAUKEE 2458-20 Trådløs Palm Nailer 12v

På lager
Vare: AE7WGX Modell: 2458-20Kryssref: 6AWD1
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
2 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs palmespiker
Batteri inkludertNei
Sorteringsvinkel0 Degrees
Sorteringstypenone
Festeområde1 "- 3-1 / 2"
Måler6D-16D
HåndtakstypePalm
Head StyleDiverse
Høyde6.5 "
Lengde7.5 "
LettJa
Shank Dia.0.080 til 0.160 "
Verktøyvekt3.3 lb.
Spenning12.0
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8467290090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dybdekontroll (ingen)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSorteringstypeMålerBreddeHåndtakstypeHead StyleHøydeLengdePris
MILWAUKEE 2746-20 batteridrevet spikerpistol, 18V Li-Ion, bare verktøy, 5/8 til 2-1/8 tommers rekkevidde | CF2LQG 55MN08 2746-2018 VAdhesive183 5 / 16 "PistolFlate10 3 / 16 "11 7 / 8 "4 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2458-20 Trådløs Palm Nailer 12v
2 426 NOK / enhet