Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2457-20 batteridrevet skralle 12.0v 3/8 tommer 250 o/min | AA4WFM 13G250

MILWAUKEE 2457-20 trådløs skralle 12.0v 3/8 tommer 250 rpm

På lager
Vare: AA4WFM Modell: 2457-20Kryssref.: 13G250

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs skralle
Batteri inkludertNei
Utskifting av batteripakke2XKZ6
Clutch stilRatchet
Kjørestørrelse3 / 8 "
HåndtakstypePistolgrep
Maks. Moment35 fot.lb.
Ingen belastning RPM250
Verktøylengde10.75 "
Verktøyvekt1.5 lb.
Spenning12.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8467290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakMaks. MomentPris
MILWAUKEE 2456-20 batteridrevet skralle 12.0v 1/4 tommer 250 o/min | AA4WFK 13G248 2456-201 / 4 "Trådløs skralle30 fot.lb.2 342 NOK
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 batteridrevet skrallesett, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Skralle sett-4 768 NOK
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 batteridrevet skrallesett, 1.5 Ah, 12VDC, 3/8 tommers stasjonsstørrelse | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Skralle sett-4 510 NOK
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 Trådløst skrallesett, 1.5Ah/ 4.0A/H, 12VDC, 3/8-tommers drivstørrelse | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Skralle sett-5 077 NOK
MILWAUKEE 2569-20 Høyhastighets skralle med utvidet rekkevidde, 35 Ft-Lb festemoment, 450 rpm fri hastighet, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-Ratchet-4 257 NOK
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 lys og skralle, 35 ft-lb festemoment, 450 RPM fri hastighet, 1 1/2 tomme hodebredde | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-Ratchet-4 419 NOK
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Skralle, 35 Ft-Lb festemoment, 250 rpm fri hastighet, 1 1/8 tomme hodebredde, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-Ratchet-3 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2457-20 trådløs skralle 12.0v 3/8 tommer 250 rpm
2 274 NOK / enhet