Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 515 - 12 Swing tilbakeslagsventil Bronse 1/2 tomme Fnpt | AD7KAW 4EVJ4

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 svingkontrollventil bronse 1/2 tommers fnpt

På lager
Vare: AD7KAW Modell: 515 - 12Kryssreferanse: 4EVJ4
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter1-7 / 16 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1/2 til 3/4 psi
Lengde2 5 / 16 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Maks. Temp.406 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde1.437 "
SetematerialeBronse
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonTilkoblingstypeSprekktrykkTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi posisjonellgjenget0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"846NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000034 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 3/4 tommer | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi posisjonellgjenget0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "1 100 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000100 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 1 tomme | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi posisjonellgjenget0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "1 211 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi posisjonellgjenget0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "1 644 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi posisjonellgjenget0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"1 985 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000200 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 2 tommer | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi posisjonellgjenget0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "2 852 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0968000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi posisjonellLoddetinn0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 svingkontrollventil bronse 1/2 tommers fnpt
1 007 NOK / enhet