MILWAUKEE VENTIL 509Y 3 Swing Y tilbakeslagsventil Bronse 3 Tommer | AA6AET 13N447

MILWAUKEE VALVE 509Y 3 "sving Y tilbakeslagsventil bronse 3 tommer

På lager
Vare: AA6AET Modell: 509Y 3 "Kryssref: 13N447

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving Y-tilbakeslagsventil
Lue til innløpssenter5"
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Lengde7.875 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Temp.425 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde7"
SetematerialeBronse
Størrelse3"
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1775
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTilkoblingstypeSprekktrykkStørrelseBreddeLengdeMaks. DamptrykkMaks. Temp.Pris
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1/2" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 1/2 tomme | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Loddetinn0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 Grader F1 502 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 3/4" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 3/4 tommer | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Loddetinn0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 Grader F1 727 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1" Swing Y tilbakeslagsventil Bronse 1 Tommer | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Loddetinn0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 Grader F2 545 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1 1/4" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 1-1/4 tommer | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Loddetinn0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 Grader F3 136 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1 1/2" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 1-1/2 tomme | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Loddetinn0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 Grader F4 065 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 2" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 2 tommers loddemetall | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Loddetinn0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 Grader F6 592 NOK
MILWAUKEE VENTIL 509Y - 14 Swing Y tilbakeslagsventil Bronse 1/4 tomme | AA6AEH 13N438 509Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Grader F805NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 509Y 3 "sving Y tilbakeslagsventil bronse 3 tommer
9 859 NOK / enhet