Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 54N20 spennhylse kobber 5/32 tommer (4.0 mm) - pakke med 5 | AF2JTR 6UHE3

MILLER - WELDCRAFT 54N20 spennhylse kobber 5/32 tommer (4.0 mm) - pakke med 5

På lager
Vare: AF2JTR Modell: 54N20Kryssref: 6UHE3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse
Diameter5/32 ", (4.0 mm)
MaterialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 54N20 spennhylse kobber 5/32 tommer (4.0 mm) - pakke med 5
326NOK / enhet