Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 11N17 Gasskobling 5/8 In-18 Høyre 5/8 In-18 Rh | AF2JMG 6UGN0

MILLER - WELDCRAFT 11N17 gasskobling 5/8 In-18 Høyre 5/8 In-18 Rh

På lager
Vare: AF2JMG Modell: 11N17Kryssreferanse: 6UGN0
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskobling
Diameter5/8 "-18 RH
Materiale5/8 "-18 RH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419910050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 5/8"-18 RH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 11N17 gasskobling 5/8 In-18 Høyre 5/8 In-18 Rh
280NOK / enhet