Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 10N32 Collet Body Copper 3/32 Inch - Pakke med 5 | AF2JKM 6UGG7

MILLER - WELDCRAFT 10N32 spennhylse kobber 3/32 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AF2JKM Modell: 10N32Kryssreferanse: 6UGG7
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse
Diameter3 / 32 "
MaterialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 10N28 Collet Body Copper 1/8 Inch - Pakke med 5 | AF2JKK 6UGG5 10N281 / 8 "584NOK
MILLER - WELDCRAFT 10N31 Collet Body Copper 1/16 Inch - Pakke med 5 | AF2JKL 6UGG6 10N311 / 16 "569NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N27 Collet Body Copper 1/16 Inch - Pakke med 5 | AF2JKY 6UGH7 13N271 / 16 "410NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N28 Collet Body Copper 3/32 Inch - Pakke med 5 | AF2JKZ 6UGH8 13N283 / 32 "376NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N29 spennhylse kobber 1/8 tomme - pakke med 5 | AF2JLA 6UGH9 13N291 / 8 "375NOK
MILLER - WELDCRAFT 10N30 Collet Body Copper 0.040 Inch - Pakke med 5 | AF2JLY 6UGL2 10N300.040"(1.0mm)651NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N25 Collet Body Copper 0.020 Inch - Pakke med 5 | AF2JNF 6UGR2 13N250.020"(0.5mm)449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N32 spennhylse kobber 3/32 tommer - pakke med 5
536NOK / enhet