MILLER-SMITH EQUIPMENT VT-4T Kjøle- og a/c-antrekkshåndtak Aw1a | AB9GGB 2CZK5

MILLER-SMITH EQUIPMENT VT-4T kjøle- og a/c-antrekkshåndtak Aw1a

På lager
Vare: AB9GGB Modell: VT-4TKryssreferanse: 2CZK5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøling og A / C antrekk
Kutter opp til3"
SkjæreutstyrAC309
SkjæringstipsMC12-00
Brenselacetylen
Varmehode13716
Trykkregulator30-100-540 Oksygen, 30-15-200 Acetylen
FakkelhåndtakAW1A
SveisedyserLT103, LT104, LT106
Sveiser opp til1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.307
Skipets høyde (cm)66.55
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: kutter opp til 3" og sveiser opp til 1 1/2" dia rør, kutter til 3/16" og sveiser til 1 1/2" dia rør med spisser følger med

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT VT-4T kjøle- og a/c-antrekkshåndtak Aw1a
15 317 NOK / enhet