MILLER ELECTRIC 951694 TIG sveiser, sveiser Maks. Output Amps 400, sveiser industriklasse tung | CD3LHR 53RJ18

MILLER ELECTRIC 951694 TIG-sveiser, sveiser Max. Utgangsforsterker 400, sveiserindustriklasse tung

På lager
Vare: CD3LHR Modell: 951694Kryssref: 53RJ18

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

329 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Aluminium - Materialtykkelse0.015 "til 5/8"
amps36/33/19/16/13/13.1/12.5
KlasseHeavy
Duty Cycle80%
Hz50/60
Inngangsspenning208 til 575 VAC
Maks. Utgangsforsterkere400
Mild stål - Materiell tykkelse0.012 "til 5/8"
Generell dybde43.75 "
Total høyde43.125 "
Samlet bredde23.125 "
Fase1 eller 3
Vurdert utgang300A @ 32V, 60 %
Vekt134 lb.
Sveiset materialeAluminium, Mildt stål, Rustfritt stål
Sveiser Min. Utgangsforsterkere3
SveiseprosesserPulsed TIG, Stick, TIG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.25

Produktdetaljer:

    • Brukes for det meste for sveising av kritiske skjøter og metaller andre enn vanlig stål, ideell for bruksområder der små og presise sveiser er nødvendig
    • Blue Lightning høyfrekvent lysbuestarter for konsistent og kontaktfri lysbueinitiering
    • Auto-line strømstyringsteknologi tillater inngangsspenning (208 - 575 V) uten manuell kobling og er ideell for upålitelig strøm
    • Dataporten på minnekortet på frontpanelet gir enklere programvareoppgradering og utvidelse av produktfunksjonene

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige typene bølgeformer produsert av MILLER ELECTRIC 951694 sveiser?

A. Denne Miller TIG-sveiseren produserer kvadratiske, trekantede og sinusbølgeformer for dyp penetrering, raskere reisehastighet og god fuktevirkning.

Sp. Er Miller Electric 951694 TIG-sveiser egnet for miljøer med lav ventilasjon?

A. Ja, dets ekstra kjølesystem hindrer de avgjørende komponentene i å varmes opp selv under lave ventilasjonsforhold.

Sp. Gir Miller Electric 951694 TIG sveiser lysbuestabilitet?

A. Ja, sveiserens pulserende funksjon reduserer varmetilførselen samtidig som den sikrer lysbuestabilitet gjennom hele sveiseoperasjonen.

Produktvarianter

ProduktModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac/dc Tig Welder 150a Ved 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923 NOK
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579 NOK
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717 NOK
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 951694 TIG-sveiser, sveiser Max. Utgangsforsterker 400, sveiserindustriklasse tung
329 469 NOK / enhet