MILLER AV HONEYWELL 8442-Z7 / 65FT begrenset romvinsj 65 føtter stål | AC2EGX 2JFC8

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Vinsj med begrenset plass 65 fot stål

På lager
Vare: AC2EGX Modell: 8442-Z7/65FTKryssreferanse: 2JFC8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinsj med begrenset plass
FARGEGull
Høyde20.5 "
Lengde10 "
MaterialeStålsveising, gul kromatplate
Maks. Arbeidsbelastning350 lb.
typenPersonal 2-veis
Bredde7"
Vinsjens kabellengde65 ft.
VinsjkabelmaterialeStål
Vinsj kabel strekkstyrke3600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Heving / senking av hastighet (20 fpm)
    • Vinsjekabel Dia. (3/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris
MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7/88FT Vinsj med begrenset plass, lengde vinsjkabel 88 fot, 350 pund. Maks. Arbeidsbelastning | CD3KEP 45JJ95 8441-Z7 / 88FTGul11 "7 11 / 32 "StålMateriale12 "14 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Vinsj med begrenset plass 65 fot stål
38 246 NOK / enhet