MILES LUBRICANTS M0010020093 Hydraulikkolje, Mineral, 55 Gal, Drum, Iso Viskositetsgrad 68, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRP 49CL31

MILES LUBRICANTS M0010020093 Hydraulikkolje, mineralsk, 55 gal, trommel, Iso-viskositetsgrad 68, Sae-grad 20W, Ro

På lager
Vare: CT3FRP Modell: M0010020093Kryssreferanse: 49CL31

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILES LUBRICANTS M001000803 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 100, Sae Grade 30W, Aw | CT3FRD 49CL24 M0010008031 812 NOK
MILES LUBRICANTS M001000503 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 32, Sae Grade 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M0010005031 517 NOK
MILES LUBRICANTS M0010020103 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 32, Sae Grade 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M00100201031 517 NOK
MILES LUBRICANTS M001000603 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 46, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRG 49CL20 M0010006031 817 NOK
MILES LUBRICANTS M0010020099 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 46, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M00100200991 725 NOK
MILES LUBRICANTS M001000703 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 68, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M0010007031 695 NOK
MILES LUBRICANTS M0010020095 Hydraulikkolje, Mineral, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 68, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M00100200951 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILES LUBRICANTS M0010020093 Hydraulikkolje, mineralsk, 55 gal, trommel, Iso-viskositetsgrad 68, Sae-grad 20W, Ro
16 438 NOK / enhet