SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Potetgaffel 54 tommers trehåndtak | AH3KBJ 32MJ61

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Potetgaffel 54 tommers trehåndtak

På lager
Vare: AH3KBJ Modell: 42256GRAKryssreferanse: 32MJ61

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPotetgaffel
Handle Lengde54 "
HåndteringsmaterialeWood
HåndtakstypeRett
HodematerialeStål
Lengde på tinder8-1 / 2 "
Antall tinder4
Total lengde62.5 "
TinnmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)148.59
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tindens bredde: 8-1 / 4 "
    • Pinnemønster: Buet
    • Hylselengde: 9 "
    • Undermerke: SEYMOUR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Potetgaffel 54 tommers trehåndtak
1 185 NOK / enhet