Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Differensialtrykkmåler 0 Til 10 Psid | AC9JGX 3GVA2

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Differensialtrykkmåler 0 til 10 Psid

På lager
Vare: AC9JGX Modell: 120-SA-00-OO-10PKryssreferanse: 3GVA2
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
5 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 grader til 200 grader
Body Material316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 FNPT
Dial materialePlast
Dialstørrelse2-1 / 2 "
Differensialtrykkområde0 til 10 psi
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 3-2-3
StempelmaterialeRustfritt stål
Trykkområde Mindre div.0.50 psi
Nominelt total trykk6000 PSI
Skala TypeTrykk
Forsegl materialeBuna-N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDifferensialtrykkområdePris
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAluminum0 til 5 PSID4 687 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAluminum0 til 10 PSID4 687 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PAluminum0 til 15 PSID4 687 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAluminum0 til 20 PSID4 687 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PAluminum0 til 30 PSID4 687 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAluminum0 til 50 PSID4 687 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-75P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAluminum0 til 75 PSID4 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Differensialtrykkmåler 0 til 10 Psid
5 766 NOK / enhet