Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB657 Sekskantmutter, Grade 2, 3/8-24 Gjengestørrelse, 50Pk | AB9WHR 2FUD6

MIDWEST ACORN NUT MPB657 sekskantmutter, klasse 2, 3/8-24 gjengestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AB9WHR Modell: MPB657Kryssref.: 2FUD6
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
601NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishChrome
Klasse2
Høyde21 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
påfyll2FUD5
Størrelse3 / 8-24
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB657 sekskantmutter, klasse 2, 3/8-24 gjengestørrelse, 50pk
601NOK /pakke