Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB656 Hex Nut, Grade 2, 3/8-16 Thread Size, 50Pk | AB9WHK 2FUB6

MIDWEST ACORN NUT MPB656 sekskantmutter, klasse 2, 3/8-16 gjengestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AB9WHK Modell: MPB656Kryssref: 2FUB6
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
591NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishChrome
Klasse2
Høyde21 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
påfyll2FUD5
Størrelse3 / 8-16
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB656 sekskantmutter, klasse 2, 3/8-16 gjengestørrelse, 50pk
591NOK /pakke