Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB654 Hex Nut, Grade 2, 5/16-18 Thread Size, 50Pk | AB9WLD 2FUR1

MIDWEST ACORN NUT MPB654 sekskantmutter, klasse 2, 5/16-18 gjengestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AB9WLD Modell: MPB654Kryssref: 2FUR1
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
440NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishChrome
Klasse2
Høyde17 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
påfyll2FUD5
Størrelse5 / 16-18
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB654 sekskantmutter, klasse 2, 5/16-18 gjengestørrelse, 50pk
440NOK /pakke