Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3082 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 5PK | AC2ELD 2JGE8

MIDWEST ACORN NUT MPB3082 sekskantskrue, klasse 5, 5/16-18 trådstørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AC2ELD Modell: MPB3082Kryssref: 2JGE8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning4450 psi
påfyll2FTZ9
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet6300 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3082 sekskantskrue, klasse 5, 5/16-18 trådstørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 5PK
205NOK /pakke