Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3408320100 Socket Cap Screw, Standard, 8-32 Thread Size, 1 Size, 40Pk | AD7PZE 4FVU4

MICRO PLASTICS 3408320100 Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 1 størrelser, 40pk

På lager
Vare: AD7PZE Modell: 3408320100Kryssreferanse: 4FVU4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse8-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3408320100 Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 1 størrelser, 40pk
98NOK /pakke