Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 22HC0531 Slangeklemme, Nylon, Max Dia. 0.608, 10Pk | AA9QPH 1ENJ9

MICRO PLASTICS 22HC0531 Slangeklemme, Nylon, Max Dia. 0.608, 10pk

På lager
Vare: AA9QPH Modell: 22HC0531Kryssref: 1ENJ9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Klemme Dia.0.538 til 0.608 "
FARGENaturlig
Materialenylon
Temp. Område-40 til +185 F.
Tykkelse0.062 "
Bredde0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 22HC0531 Slangeklemme, Nylon, Max Dia. 0.608, 10pk
74NOK /pakke