Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP276 Rund Avstandsstykke, Nylon, #12 Skruestørrelse, 1 Størrelse, 10Pk | AD3CNQ 3XZZ1

MICRO PLASTICS 13SP276 Rund avstandsstykke, nylon, #12 skruestørrelse, 1 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CNQ Modell: 13SP276Kryssreferanse: 3XZZ1
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.219 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#12
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP276 Rund avstandsstykke, nylon, #12 skruestørrelse, 1 størrelse, 10pk
49NOK /pakke