Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0150013T075 Hylsesett Skrue, Flat, 1/2-13 Gjengestørrelse, 3/4 Størrelse, 5Pk | AD7QFP 4FXE5

MICRO PLASTICS 0150013T075 Hylsesett skrue, flat, 1/2-13 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7QFP Modell: 0150013T075Kryssreferanse: 4FXE5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde1 / 2 "
Materialenylon
Total lengde3 / 4 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0150013T075 Hylsesett skrue, flat, 1/2-13 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 5pk
111NOK /pakke