Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520T200 Hylsesett Skrue, Flat, 1/4-20 Gjengestørrelse, 2 Størrelse, 25Pk | AD7QFZ 4FXF6

MICRO PLASTICS 012520T200 Hylsesett skrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD7QFZ Modell: 012520T200Kryssreferanse: 4FXF6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde1 / 4 "
Materialenylon
Total lengde2"
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520T200 Hylsesett skrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 størrelse, 25pk
61NOK /pakke