Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520R150 Maskinskrue, Rund 1/4-20 Gjengestørrelse, 1-1/2 Størrelse, 50Pk | AD6TWD 4AHD8

MICRO PLASTICS 012520R150 Maskinskrue, rund 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6TWD Modell: 012520R150Kryssreferanse: 4AHD8
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.443-0.472"
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520R150 Maskinskrue, rund 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 50pk
32NOK /pakke