Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010256F009 Maskinskrue, Fillister, 2-56 Gjengestørrelse, 3/32 Størrelse, 50Pk | AD6TZP 4AHU2

MICRO PLASTICS 010256F009 Maskinskrue, Fillister, 2-56 gjengestørrelse, 3/32 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6TZP Modell: 010256F009Kryssref: 4AHU2
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.124-0.140"
Hodehøyde0.066 til 0.083 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 32 "
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet19 psi
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010256F009 Maskinskrue, Fillister, 2-56 gjengestørrelse, 3/32 størrelse, 50pk
49NOK /pakke