Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 TPG-222 Indekserbar trekantrad 1/32 in | AA8FNG 18D755

MICRO 100 TPG-222 indekserbar innsatstriangel Rad 1/32 tommer

På lager
Vare: AA8FNG Modell: TPG-222Kryssreferanse: 18D755
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
Coatingubestrøket
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn formTriangle
Sett inn tykkelse0.125 "
Antall kanter3
Nese Radius1 / 32 "
Avlastningsvinkel11 Degrees
StilPositiv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)0.87
Skipets bredde (cm)0.87
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseNese RadiusPris
MICRO 100 TP-41 Indekserbar trekantrad 1/64 in | AA8FNC 18D751 TP-410.093 "1 / 64 "152NOK
MICRO 100 TP-42 indekserbar innsats Triangle Rad 1/32 In | AA8FND 18D752 TP-420.093 "1 / 32 "197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 TPG-222 indekserbar innsatstriangel Rad 1/32 tommer
145NOK / enhet