Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 TM-562-12X Gjengefres Helical Flute | AA7VKQ 16R710

MICRO 100 TM-562-12X Gjengemølle spiralfløyte

På lager
Vare: AA7VKQ Modell: TM-562-12XKryssref.: 16R710
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
3 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle
Skjære Dia.0.37 "
FinishAlTiN belagt
fløyter4
Sett inn størrelse7 / 8 "
Klippelengde3"
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Tonehøyde12
Shank Dia.3 / 8 "
Trådstørrelse9/16 - 12
GjengetypeUN
typenSpiralfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseSkjære Dia.FinishGjengetypefløyterSett inn størrelseKlippelengdeTonehøydePris
MICRO 100 TM-11NPT gjengefres spiralfløyte | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "og 2" NPT-11.50.62 "Ikke belagtPT41.125 "4"11.54 269 NOK
MICRO 100 TM-11NPTFX Gjengefres Helical Flute | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "og 2" NPTFX-11.50.62 "AlTiN belagtNPTF41.125 "4"11.54 963 NOK
MICRO 100 TM-11NPTX gjengefreser spiralfløyte | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "og 2" NPT-11.50.62 "AlTiN belagtPT41.125 "4"11.54 448 NOK
MICRO 100 TM-14NPT gjengefreser spiralfløyte | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 & 3/4 NPT-140.495 "Ikke belagtPT40.875 "4"143 206 NOK
MICRO 100 TM-14NPTF gjengefreser spiralfløyte | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 & 3/4 NPTFX-140.495 "Ikke belagtNPTF40.875 "4"143 532 NOK
MICRO 100 TM-14NPTFX Gjengefres Helical Flute | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 & 3/4 NPTFX-140.495 "AlTiN belagtNPTF40.875 "4"143 201 NOK
MICRO 100 TM-14NPTX gjengefreser spiralfløyte | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 & 3/4 NPT-140.495 "AlTiN belagtPT40.875 "4"143 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 TM-562-12X Gjengemølle spiralfløyte
3 523 NOK / enhet