Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SBMM-100-472X Hårdmetall endefres 10 Mm Cut 6.7 Mm 4 Flutes | AA6PCP 14K812

MICRO 100 SBMM-100-472X Hårdmetall endefres 10 mm kutt 6.7 mm 4 riller

På lager
Vare: AA6PCP Modell: SBMM-100-472XKryssref: 14K812

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius5 mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter10mm
DimensjonstypeMetric
Sluttenslig
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde6.7mm
Liste nummersbmm
MaterialeCarbide
Fresing Dia.10.00mm
Hals Dia.6.70mm
Halslengde72mm
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Shank Dia.10.00mm
typenEtterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeHjørneradiusDiameterListe nummerHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm831NOK
MICRO 100 MMBM-003-3X Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm886NOK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm751NOK
MICRO 100 MMBM-004-3X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-004-8 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm710NOK
MICRO 100 MMBM-004-8X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidendefreser 0.5 Mm Kutt 0.5 Mm 2 fløyter | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SBMM-100-472X Hårdmetall endefres 10 mm kutt 6.7 mm 4 riller
2 297 NOK / enhet