Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RDD-110 Ruter Diamond Cut | AA8GNY 18F008

MICRO 100 RDD-110 Ruter Diamond Cut

På lager
Vare: AA8GNY Modell: RDD-110Kryssreferanse: 18F008

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
SluttSquare
SluttstilDrill Point
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
MaterialeCarbide
Shank Dia.1 / 2 "
typenDiamond Cut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 RDD-10 Ruter Diamond Cut | AA8GNP 18E997 RDD-101 / 8 "247NOK
MICRO 100 RDD-20 Ruter Diamond Cut | AA8GNQ 18E998 RDD-201 / 8 "254NOK
MICRO 100 RDD-30 Ruter Diamond Cut | AA8GNR 18E999 RDD-301 / 8 "249NOK
MICRO 100 RDD-40 Ruter Diamond Cut | AA8GNT 18F001 RDD-403 / 16 "358NOK
MICRO 100 RDD-50 Ruter Diamond Cut | AA8GNU 18F002 RDD-501 / 4 "444NOK
MICRO 100 RDD-60 Ruter Diamond Cut | AA8GNV 18F003 RDD-601 / 4 "429NOK
MICRO 100 RDD-70 Ruter Diamond Cut | AA8GNW 18F004 RDD-701 / 4 "505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RDD-110 Ruter Diamond Cut
1 392 NOK / enhet