Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RAD-10 Loddet verktøybit Rad 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FGW 18D626

MICRO 100 RAD-10 Loddet verktøybit Rad 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde

På lager
Vare: AA8FGW Modell: RAD-10Kryssreferanse: 18D626
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningHøyre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3.5 "
Radius5 / 16 "
Skafthøyde1 / 2 "
Skaftbredde1 / 2 "
StilRAD
Spisslengde1 / 2 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 RAD-1 Loddet verktøybit Rad 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FGL 18D617 RAD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAD-2 Loddet verktøybit Rad 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "758NOK
MICRO 100 RAD-3 loddet verktøybit Rad 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAD-4 loddet verktøybit Rad 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "762NOK
MICRO 100 RAD-5 Loddet verktøybit Rad 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "766NOK
MICRO 100 RAD-6 Loddet verktøybit Rad 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "747NOK
MICRO 100 RAD-7 Loddet verktøybit Rad 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RAD-10 Loddet verktøybit Rad 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde
839NOK / enhet