Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QRB-2001000X Quick Change Bore Tool Bore Diameter .200 Dybde 1.00 | AA7CYC 15U137

MICRO 100 QRB-2001000X Hurtigskifte boreverktøyets diameter .200 dybde 1.00

På lager
Vare: AA7CYC Modell: QRB-2001000XKryssreferanse: 15U137
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigendringsboringsverktøy
Vinkel0.09 "
Bore Dybde1"
Bore Dia.0.2 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde3"
Radius0.008 "
Shank Dia.0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBore DybdeBore Dia.FinishTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 QRB-1561000 Hurtigbytte Boring Tool Boring Diameter .156 Dybde 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "ubestrøket2"0.005 "0.187 "460NOK
MICRO 100 QRB-1561000X Hurtigbytte Boring Tool Boring Diameter .156 Dybde 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiN belagt2"0.005 "0.187 "520NOK
MICRO 100 QRB-156500 Boreverktøy for hurtigbytte Boring Diameter .156 Dybde .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "ubestrøket1.5 "0.005 "0.187 "460NOK
MICRO 100 QRB-156500X Hurtigbytte Boring Tool Boring Diameter .156 Dybde .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN belagt1.5 "0.005 "0.187 "520NOK
MICRO 100 QRB-156750 Hurtigbytte Boring Tool Boring Diameter .156 Dybde .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "ubestrøket2"0.005 "0.187 "460NOK
MICRO 100 QRB-156750X Hurtigskiftboringsverktøy Boring Diameter .156 Dybde .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN belagt2"0.005 "0.187 "496NOK
MICRO 100 QRB-1801000 Hurtigskiftboringsverktøy Boring Diameter .180 Dybde 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "ubestrøket3"0.005 "0.25 "501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QRB-2001000X Hurtigskifte boreverktøyets diameter .200 dybde 1.00
571NOK / enhet