Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 IDLT-81 Loddet verktøybit Idlt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FEL 18D541

MICRO 100 IDLT-81 Loddet verktøybit Idlt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde

På lager
Vare: AA8FEL Modell: IDLT-81Kryssreferanse: 18D541

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

812NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Vinkel60 grader inkludert
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Halslengde1.25 "
Total lengde3.5 "
Skafthøyde1 / 2 "
Skaftbredde1 / 2 "
StilIDLT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Tråd Dia. (0.575 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærende retningFinishProjeksjonShank Dia.SkafthøydeSkaftbreddeStilPris
MICRO 100 IT-040075 Gjengeverktøy | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Høyre håndubestrøket0.015 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy650NOK
MICRO 100 IT-040100 Gjengeverktøy | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Høyre håndubestrøket0.015 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy626NOK
MICRO 100 IT-040150 Gjengeverktøy | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Høyre håndubestrøket0.015 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy617NOK
MICRO 100 IT-050100 Gjengeverktøy | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy650NOK
MICRO 100 IT-050150 Gjengeverktøy | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy626NOK
MICRO 100 IT-050200 Gjengeverktøy | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy650NOK
MICRO 100 IT-060200 Gjengeverktøy | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 IDLT-81 Loddet verktøybit Idlt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde
812NOK / enhet