Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 DC-0 kombinasjonsbor/forsenksett 6 stk | AA7WPE 16T464

MICRO 100 DC-0 Combination Drill/countersink Set 6 Piece

På lager
Vare: AA7WPE Modell: DC-0Kryssref: 16T464
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
6 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Countertsink Set
Kroppsdia.1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 7/16", 1/2"
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningIkke sant
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Antall fløyter1
Antall stykker6
Total lengde1-1/2", 1-1/2", 1-1/2", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-3/4", &3"
Punkt Dia.3/64", 5/64", 7/64", 1/8", 3/16", 7/32"
Størrelser inkludert3/64 ", 5/64", 7/64 ", 1/8", 3/16 ", og 7/32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)15.56
HS kode8205100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 DC-0 Combination Drill/countersink Set 6 Piece
6 986 NOK / enhet