Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 CRE-001-437 Hårdmetall endefres Diameter 0.120 In | AA7PGG 16G024

MICRO 100 CRE-001-437 Hårdmetall endefres diameter 0.120 tommer

På lager
Vare: AA7PGG Modell: CRE-001-437Kryssref.: 16G024
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
5 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter0.12 "
DimensjonstypeDesimal tommer
SluttDobbel
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleHjørnerunding
SluttstilHjørnerunding
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Liste nummerCRE
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.1200 "
Antall fløyter3
Total lengde4"
Shank Dia.1"
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4851
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeHjørneradiusDiameterListe nummerHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm831NOK
MICRO 100 MMBM-003-3X Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm886NOK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm751NOK
MICRO 100 MMBM-004-3X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-004-8 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm710NOK
MICRO 100 MMBM-004-8X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidendefreser 0.5 Mm Kutt 0.5 Mm 2 fløyter | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 CRE-001-437 Hårdmetall endefres diameter 0.120 tommer
5 659 NOK / enhet