Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 10-3238 indekserbart dreiebeleggverktøy | AA7VRA 16R846

MICRO 100 10-3238 Indekserbart dreiebeleggverktøy

På lager
Vare: AA7VRA Modell: 10-3238Kryssref.: 16R846
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
787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbart verktøy
Sett inn skruen16-1020
Total lengde3"
Shank1 / 2 "
Torx skiftenøkkel16-1060
typenSnu og møte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8466100175
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShanktypenPris
MICRO 100 10-3311 Indekserbart dreiefasverktøy | AA7VPY 16R821 10-33112.5 "1 / 4 "Turning & Chamfering590NOK
MICRO 100 10-3312 Vendbart fasingsverktøy | AA7VPZ 16R822 10-33122.5 "5 / 16 "Turning & Chamfering639NOK
MICRO 100 10-3313 vendbart avfasningsverktøy | AA7VQA 16R823 10-33132.75 "3 / 8 "Turning & Chamfering731NOK
MICRO 100 10-3314 Indekserbart dreiefasverktøy | AA7VQB 16R824 10-33143"1 / 2 "Turning & Chamfering798NOK
MICRO 100 10-3315 Vendbart fasingsverktøy | AA7VQC 16R825 10-33154"5 / 8 "Turning & Chamfering886NOK
MICRO 100 10-3231 Indekserbart dreievendingsverktøy | AA7VQT 16R839 10-32312.5 "1 / 4 "Snu og møte590NOK
MICRO 100 10-3232 Indekserbart venderverktøy | AA7VQU 16R840 10-32322.5 "1 / 4 "Snu og møte590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 10-3238 Indekserbart dreiebeleggverktøy
787NOK / enhet