MI-TM CW-3004-SME3 høytrykksvasker, kald, elektrisk, belte | CT3QTB 39W814

MI-T-M CW-3004-SME3 høytrykksvasker, kald, elektrisk, belte

På lager
Vare: CT3QTB Modell: CW-3004-SME3Kryssreferanse: 39W814

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker ACPliktvurderingNetto VektDriftstrykkStempelmaterialePlug TypePumpetypePris
MI-TM GP-2700-4MHB Høytrykksvasker 6hk 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Lett til Middels75 lb.2700 psiRustfritt stål-Aksial10 223 NOK
MI-TM GC-3004-0ME3 høytrykksspyler 3000 psi elektrisk | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 lb.3000 psiMassiv keramikkL15-30PVeivaksel75 579 NOK
MI-TM CD-1502-3MUH Kaldtvann elektrisk direktedrevet vaskemaskin | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------22 740 NOK
MI-TM GC-3004-0MEW1 Elektrisk skrubbemontert høytrykksvasker, kaldtvannstype, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Kraftig (2800 til 3299 psi)195 lb.3000 psiMassiv keramikk6-50PVeivaksel66 509 NOK
MI-TM GC-3000-0MMB Gassvogn høytrykksvasker, kaldtvannstype, 2.4 Gpm, 3000 psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Light Duty (0 til1999 psi)85 lb.3000 psiRustfritt stål-Aksial11 376 NOK
MI-TM CM-1400-1MEH-M Høytrykksvasker Mister Combination, 400 Psi Op Pressure, Kaldt, 1.5 Hk Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------14 114 NOK
MI-TM GC-1002-0MEW1 høytrykksvasker000 Psi Driftstrykk, kald, 1.5 hk hk, 2 Gpm høytrykksvaskerstrømningshastighet | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------28 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M CW-3004-SME3 høytrykksvasker, kald, elektrisk, belte
75 044 NOK / enhet