MI-TM GC-3004-0MEW1 Elektrisk skrubbemontert høytrykksvasker, kaldtvannstype, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77

MI-T-M GC-3004-0MEW1 Elektrisk høytrykkspyler for glidemontering, kaldtvannstype, 3.9 Gpm, 3000 Psi

På lager
Vare: CD2UGM Modell: GC-3004-0MEW1Kryssreferanse: 486Z77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC34.5
PliktvurderingKraftig (2800 til 3299 psi)
Strømningshastighet3.9 gpm
Drivstoff typeElektrisk
Høyde18 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP8.0
Lengde31 "
Netto Vekt195 lb.
Driftstrykk3000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
Plug Type6-50P
PumpetypeVeivaksel
StilSkid Mount
temp175 Grader F
Brukbare timer per uke20 +
Volt / fase230/1
Garanti1 år.
Vannutgangstemperatur175 Grader F
Bredde17.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.95

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker ACPliktvurderingNetto VektDriftstrykkStempelmaterialePlug TypePumpetypePris
MI-TM GP-2700-4MHB Høytrykksvasker 6hk 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Lett til Middels75 lb.2700 psiRustfritt stål-Aksial10 223 NOK
MI-TM GC-3004-0ME3 høytrykksspyler 3000 psi elektrisk | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 lb.3000 psiMassiv keramikkL15-30PVeivaksel75 579 NOK
MI-TM CD-1502-3MUH Kaldtvann elektrisk direktedrevet vaskemaskin | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------22 740 NOK
MI-TM GC-3000-0MMB Gassvogn høytrykksvasker, kaldtvannstype, 2.4 Gpm, 3000 psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Light Duty (0 til1999 psi)85 lb.3000 psiRustfritt stål-Aksial11 376 NOK
MI-TM CM-1400-1MEH-M Høytrykksvasker Mister Combination, 400 Psi Op Pressure, Kaldt, 1.5 Hk Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------14 114 NOK
MI-TM GC-1002-0MEW1 høytrykksvasker000 Psi Driftstrykk, kald, 1.5 hk hk, 2 Gpm høytrykksvaskerstrømningshastighet | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------28 696 NOK
MI-TM CD-1002-3MUH Høytrykksvasker000 Psi Driftstrykk, kald, 1.5 hk hk, 2 Gpm høytrykksvaskerstrømningshastighet | CT3QRM 39W801 CD-1002-3MUH--------21 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GC-3004-0MEW1 Elektrisk høytrykkspyler for glidemontering, kaldtvannstype, 3.9 Gpm, 3000 Psi
66 509 NOK / enhet