METRO X566EGX3 trådvogn 24 tommers bredde 60 tommers lengde Stål | AD2QAT 3TJ72

METRO X566EGX3 Wire Cart 24 Tommer Bredde 60 Tommer Lengde Stål

På lager
Vare: AD2QAT Modell: X566EGX3Kryssreferanse: 3TJ72

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn1"
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Hjullås(2) Bremser
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1"
FinishPlast og rustfritt stål
Håndtak inkludertNei
BenfargeTaupe
BenmaterialePolymer
Leppehøyde1 / 8 "
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Total høyde69 "
Total lengde60 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet600 lb.
HyllefargeBlå
Hyllelengde60 "
HyllematerialePlast
HyllestilFlush
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeHandleHåndtak inkludertLastekapasitetMaterialeAntall hyllerPris
METRO MW203 Brukervogn Rustfritt stål 26x18x38 3 Hylle | AB6ADQ 20W632 MW203Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd314 218 NOK
METRO MW204 Bruksvogn Rustfritt stål 32x18x38 3 Hylle | AB6ADR 20W633 MW204Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd315 072 NOK
METRO MW402 Bruksvogn Ss/krom 32x18x38 3 Hylle | AB6ADV 20W636 MW402SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 144 NOK
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Hylle | AB6ADW 20W637 MW403SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 802 NOK
METRO MW404 Brukervogn Ss/krom 38x21x38 3 Hylle | AB6ADX 20W638 MW404SS og Chrome5"GummiSSJa375 lb.Metalltråd38 761 NOK
METRO MW601 Utility Cart Chrome 26x18x38 2 Hylle | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"GummiChromeJa375 lb.Metalltråd24 008 NOK
METRO MW602 Utility Cart Rustfritt stål 26x18x38 2 hylle | AB6AEA 20W641 MW602Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd28 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO X566EGX3 Wire Cart 24 Tommer Bredde 60 Tommer Lengde Stål
12 146 NOK / enhet