METRO MX86UP Trådhylle Stolpe Stål 86 Tommer Høyde | AB6ANB 20W846

METRO MX86UP trådhyllestolpe stål 86 tommers høyde

Vare: AB6ANB Modell: MX86UPKryssreferanse: 20W846
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 123 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Hyllestolpe
FARGESølv
FinishPolymer
MaterialePolymer
Innleggshøyde86 "
Innleggsbredde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode9403905080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeInnleggshøydePris
METRO 13UP Trådhylle Stål 13 tommer høyde | AB6AJD 20W752 13UPSølvChromeStål13 "202NOK
METRO 27UP Trådhyllestolpe 27 tommer høyde | AB6AJE 20W753 27UPGråChromeStål27 "241NOK
METRO 33UP Trådhyllestolpe 33 tommer høyde | AB6AJF 20W754 33UPSølvChromeStål33 "203NOK
METRO 54UP Hyllestolpe stål 54 tommer høyde | AB6AJG 20W755 54UPChromeChromeStål54 "272NOK
METRO 7UP trådhyllestolpe stål 7 tommers høyde | AB6AJH 20W756 7UPSølvChromeStål7"187NOK
METRO 13UPBL Trådhyllestolpe 13 tommers høyde | AB6AJJ 20W757 13UPBLSvartMatteStål13 "171NOK
METRO 27UPBL Wire Shelf Post Steel 27 tommer høyde | AB6AJK 20W758 27UPBLSvartMatteStål27 "209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MX86UP trådhyllestolpe stål 86 tommers høyde
1 123 NOK / enhet