METRO MQSEC56LE Wire Security Cart Epoxy Coat 63x28x68 | AB6AGX 20W712

METRO MQSEC56LE Wire Security Cart Epoxy Coat 63x28x68

På lager
Vare: AB6AGX Modell: MQSEC56LEKryssreferanse: 20W712

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Security Cart
Caster Dia.5"
Caster materialeKrom / polyuretan
Type hjul(4) Svingbar, (2) Med låsebremser
Hjulbredde1.5 "
FARGETaupe
AnleggStål
FinishEpoxy belagt med Microban
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeStål
Mesh Størrelse2 "x 2"
Antall hyller2
Total høyde68.5 "
Total lengde63 "
Samlet bredde28 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.45
Skipets høyde (cm)173.99
Skipets lengde (cm)160.35
Skipets bredde (cm)71.27
HS kode8716805090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeCaster materialeType hjulHyllebreddeFARGEFinishTotal høydeTotal lengdePris
METRO MQSEC53LE Wire Security Cart Epoxy Coat 39x28x68 | AB6AGR 20W707 MQSEC53LE36 "Krom / polyuretan(4) Svingbar, (2) Med låsebremser24 "TaupeEpoxy belagt med Microban68.5 "39 "33 199 NOK
METRO MQSEC53VE Wire Security Cart Epoxy Coat 41x28x68 | AB6AGT 20W708 MQSEC53VE36 "Polymer / Polyuretan(4) Svingbar, (2) Med låsebremser24 "TaupeEpoxy belagt med Microban68 "41 "31 231 NOK
METRO MQSEC55DE Wire Security Cart Epoxy Coat 52x28x68 | AB6AGU 20W709 MQSEC55DE48 "Krom / polyuretan(4) Sving24 "TaupeEpoxy belagt med Microban68 "52 "35 023 NOK
METRO MQSEC55LE Wire Security Cart Epoxy Coat 51x28x68 | AB6AGV 20W710 MQSEC55LE48 "Krom / polyuretan(4) Svingbar, (2) Med låsebremser24 "TaupeEpoxy belagt med Microban68.5 "51 "40 604 NOK
METRO SEC53LK3 Wire Security Cart Epoxy Coat 39x28x69 | AB6AHE 20W719 SEC53LK336 "Krom / polyuretan(4) Svingbar, (2) Med låsebremser24 "GrønnGrønn epoxy belagt med Microban69 "39 "29 228 NOK
METRO SEC55LK3 Wire Security Cart Epoxy Coat 51x28x69 | AB6AHF 20W720 SEC55LK348 "Krom / polyuretan(4) Svingbar, (2) Med låsebremser24 "GrønnGrønn epoxy belagt med Microban69 "51 "34 808 NOK
METRO SEC33EK3 Wire Security Cart Epoxy Coat 41x22x68 | AB6AHH 20W722 SEK 33EK336 "Krom / polyuretan(4) Svingbar, (2) Med låsebremser18 "GrønnGrønn epoxy belagt med Microban68 "41 "25 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MQSEC56LE Wire Security Cart Epoxy Coat 63x28x68
43 645 NOK / enhet