Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO H212C Oppbevaringskurv Sølv 17-3/8 x 7-1/2 X10 | AF4BLK 8NNG5

METRO H212C Oppbevaringskurv Sølv 17-3/8 x 7-1/2 X10

På lager
Vare: AF4BLK Modell: H212CKryssref: 8NNG5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStorage Basket
FARGESølv
Dybde7.5 "
FinishChrome
Høyde10 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet2.45 lb.
Bredde17.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
METRO H209C Oppbevaringskurv Stål Sølv 13-3 / 8x5x7 | AF3XAL 8DX44 H209C5"7"8.5 lb.13.38 "465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO H212C Oppbevaringskurv Sølv 17-3/8 x 7-1/2 X10
646NOK / enhet