Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194854 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 8 Inch Length, 25Pk | AE7JMC 5YMP2

METRIC BLUE UST194854 Hylseskrue, flat, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JMC Modell: UST194854Kryssreferanse: 5YMP2
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.10mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet8mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194854 Hylseskrue, flat, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 25pk
49NOK /pakke