Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184321 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 50mm Lengde, 5Pk | AE3AXB 5AHH9

METRIC BLUE UST184321 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 50 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXB Modell: UST184321Kryssref.: 5AHH9
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet50mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde50mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184321 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 50 mm Lengde, 5Pk
157NOK /pakke