Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184273 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 140mm Length, 5Pk | AE3AXT 5AHK4

METRIC BLUE UST184273 Sekskantskrue, Grade 8, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, 140 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXT Modell: UST184273Kryssreferanse: 5AHK4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 094 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde13mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet140mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde52mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9665
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184273 Sekskantskrue, Grade 8, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, 140 mm Lengde, 5Pk
1 094 NOK /pakke