Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184252 Hex Cap Screw, Grade 8, M16 x 2 Thread Size, 120mm Length, 5Pk | AE3AXJ 5AHJ6

METRIC BLUE UST184252 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 120 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXJ Modell: UST184252Kryssreferanse: 5AHJ6
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
600NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet120mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde38mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0935
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184252 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 120 mm Lengde, 5Pk
600NOK /pakke