Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184251 Hex Cap Screw, Grade 8, M16 x 2 Thread Size, 110mm Length, 5Pk | AE3AXH 5AHJ5

METRIC BLUE UST184251 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 110 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXH Modell: UST184251Kryssreferanse: 5AHJ5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

506NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet110mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde38mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184251 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 110 mm Lengde, 5Pk
506NOK /pakke