Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184130 Socket Cap Screw, Flat, M12 x 1.75 Thread Size, 30 Inch Length, 10Pk | AE7JNU 5YMV0

METRIC BLUE UST184130 Hylseskrue, flat, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE7JNU Modell: UST184130Kryssreferanse: 5YMV0
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.20mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184130 Hylseskrue, flat, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 10pk
163NOK /pakke