Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST182798 Hex Nut, Full, M6 X 1 Thread Size, 10mm Width, 100Pk | AE7JNZ 5YMV5

METRIC BLUE UST182798 sekskantmutter, hel, M6 X 1 gjengestørrelse, 10 mm bredde, 100 stk.

På lager
Vare: AE7JNZ Modell: UST182798Kryssreferanse: 5YMV5
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishMetrisk blå
Klasseklasse 10
Høyde5mm
MaterialeAlloy Steel
Mutter typehex Nut
EiendomsklasseCL 10
Rockwell Hardness26 til 37
StørrelseM6 x 1
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST182798 sekskantmutter, hel, M6 X 1 gjengestørrelse, 10 mm bredde, 100 stk.
216NOK /pakke