Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179707 Hylseskrue, Standard, M5 x 0.80 Gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 50pk | AE3AYY 5AHP2

METRIC BLUE UST179707 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYY Modell: UST179707Kryssreferanse: 5AHP2
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet40mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde23mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179707 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 50pk
114NOK /pakke