Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179706 Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Thread Size, 30 Inch Length, 50Pk | AE3AYW 5AHP0

METRIC BLUE UST179706 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYW Modell: UST179706Kryssreferanse: 5AHP0
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde23mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179706 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk
160NOK /pakke